Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024328
Cod. Produttore
1024328
Cod. EAN
4044777069026

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 MC 12G1.5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 12G1.5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto della famiglia OLFLEX è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni estreme. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali. Con una sezione di 1.5 mm², è perfetto per garantire una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX HEAT per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

316 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V