Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024328/100
Cod. Produttore
1024328/100
Cod. EAN
4044777070114

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 125 MC
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Numero fili: 12
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistente al calore: sì
  • Applicazioni: elettriche sicure
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale 450/750V, composto da 12 fili da 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e sicurezza nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

316 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V