Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027579/50
Cod. Produttore
0027579/50
Cod. EAN
4044774632438

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione meccanica: Eccellente
  • Uso: Industriale
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo. Scegli OLFLEX FD 855 P per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P