Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027579
Cod. Produttore
0027579
Cod. EAN
4044773014273

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavo: 12 x 1,5 mm²
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: materiale resistente
  • Flessibilità: alta
  • Utilizzo: applicazioni industriali
  • Protezione: affidabile e sicura
Scopri OLFLEX FD 855 P 12G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni superiori e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi industriali, offrendo una soluzione sicura e efficiente per il trasporto dell'energia. Con la sua eccellente flessibilità, OLFLEX FD 855 P 12G1,5 si adatta perfettamente a qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 12G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni superiori e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi industriali, offrendo una soluzione sicura e efficiente per il trasporto dell'energia. Con la sua eccellente flessibilità, OLFLEX FD 855 P 12G1,5 si adatta perfettamente a qualsiasi impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P