Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027653
Cod. Produttore
0027653
Cod. EAN
4044773012750

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Grado di protezione: IP20
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti industriali, grazie alla sua resistenza e durata. Realizzato con materiali superiori, offre eccellenti proprietà di isolamento e protezione. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

355 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

111,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp