Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012505/1000
Cod. Produttore
0012505/1000
Cod. EAN
4044774541518

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Materiale: Rame conduttore
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX EB
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Superficie: Ottimizzata per trasmissione
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Sicurezza: Precisione nel trasporto
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore assicura una buona conducibilità e durabilità, mentre la superficie del conduttore è studiata per ottimizzare la trasmissione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto della corrente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

339 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Eb