Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045211
Cod. Produttore
0045211
Cod. EAN
4044773815412

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE PUR 12G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Crane PUR con 12 fili principali da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Rivestimento in poliuretano garantisce protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo il cavo ideale per l'uso in ambienti gravosi e per movimentazioni continue. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

401 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

17,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Crane Pur