Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041046/100
Cod. Produttore
0041046/100
Cod. EAN
4044775304761

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE F 12G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE F 12G1,5 è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Composto da 12 conduttori di rame di classe specifica, offre una superficie conduttiva ottimale per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti dinamici come gru e impianti di sollevamento, dove la durabilità e la sicurezza elettrica sono fondamentali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata anche in condizioni di lavoro gravose.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

620 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

47 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Crane F