Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041077/100
Cod. Produttore
0041077/100
Cod. EAN
4044774866543

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE CF
  • Tensione nominale: 12G1,5
  • Resistenza elevata ambienti duri
  • Adatto per gru e macchinari
  • Materiali alta qualità
  • Struttura robusta e durevole
  • Design massima flessibilità
  • Prestazioni affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE CF 12G1,5, il cavo progettato per applicazioni in ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata. La sua struttura robusta lo rende ideale per l'uso in gru e macchinari industriali, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con un design pensato per la massima flessibilità, OLFLEX CRANE CF 12G1,5 è la scelta perfetta per i professionisti che cercano efficienza e sicurezza nel loro lavoro.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

745 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

54,5 mm

altezza della linea circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Crane Cf