Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039058
Cod. Produttore
0039058
Cod. EAN
4044773051407

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Uso: sollevamento e movimentazione
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Adatto a: ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 12G1,5, un cavo elettrico progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CRANE 12G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e una gestione efficiente delle risorse elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

557 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

19,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

119,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Crane