Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281612CY
Cod. Produttore
281612CY
Cod. EAN
4044773841527

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Tipo cavo: Controllo e segnale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per un'ampia gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta garantisce una protezione eccellente contro le interferenze e le condizioni ambientali avverse. Con un design versatile, è ideale per il controllo e la trasmissione di segnali in ambienti industriali. Scegli OLFLEX CONTROL per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando