Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281612
Cod. Produttore
281612
Cod. EAN
4044773823691

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12G1.5 mm²
  • Tipologia: Cavo controllo
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Struttura: Flessibile e resistente
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Prestazioni: Alta affidabilità
  • Durata: Lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM con 12 conduttori di classe elevata, ciascuno con sezione di 1,5 mm², progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni di controllo e automazione. I conduttori presentano una superficie specifica che assicura una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e sicurezza. La struttura flessibile e resistente del cavo lo rende adatto a condizioni operative impegnative, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 12G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando