Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026354/100
Cod. Produttore
0026354/100
Cod. EAN
4044774625126

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12G1,5
  • Tensione: non specificata
  • Flessibilità: superiore
  • Protezione meccanica: ottimale
  • Applicazione: industriale
  • Durata: lunga
  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 12G1,5, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza in vari ambienti di lavoro.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

281 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P