Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026354
Cod. Produttore
0026354
Cod. EAN
4044773040234

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e durature nel tempo, offrendo un eccellente equilibrio tra flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, assicura un trasporto sicuro e continuo dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

281 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P