Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026354/50
Cod. Produttore
0026354/50
Cod. EAN
4044774625119

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Isolamento: elevata resistenza chimica
  • Flessibilità: alta
  • Uso: ambienti industriali
  • Materiale: durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione avanzata offre eccellenti proprietà di isolamento e resistenza agli agenti chimici, rendendolo perfetto per utilizzi in condizioni impegnative. Scegli OLFLEX per un'eccellenza senza compromessi nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

281 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P