Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026254/50
Cod. Produttore
0026254/50
Cod. EAN
4044774623177

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 12G1,5
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Colore: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'eccellente resistenza all'usura. Disponibile in una colorazione versatile, il cavo si integra perfettamente in vari contesti. Scegli OLFLEX CLASSIC FD per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

424 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

113,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

113,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy