Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026254/100
Cod. Produttore
0026254/100
Cod. EAN
4044774623184

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 12G1,5 mm²
  • Flessibilità elevata: Ottimale
  • Protezione: Resistente all’usura
  • Colore: Distintivo
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità eccezionale e una protezione superiore contro l'usura. Con un design robusto, è ideale per ambienti industriali e commerciali. Il suo colore distintivo e la costruzione affidabile lo rendono una scelta eccellente per chi cerca durabilità e efficienza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

424 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

113,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

113,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy