Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026154/50
Cod. Produttore
0026154/50
Cod. EAN
4044774620879

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione meccanica: Eccellente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. Con un design flessibile, OLFLEX CLASSIC FD 810 è perfetto per installazioni che richiedono mobilità e affidabilità. Scegli un prodotto che unisce qualità e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

295 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810