Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314055/50
Cod. Produttore
1314055/50
Cod. EAN
4044774611679

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto, appartenente alla famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali di prima scelta che assicurano resistenza e sicurezza. Con un design versatile, è adatto a diverse applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e la capacità di resistere a condizioni difficili lo rendono ideale per l'uso in ambienti esigenti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

365 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando