Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312312/50
Cod. Produttore
1312312/50
Cod. EAN
4044774605487

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e flessibilità. La sua configurazione a 12 conduttori con sezione di 1,5 mm rende questo cavo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il suo design robusto e la capacità di supportare vari ambienti, l'OLFLEX CLASSIC 400 P è la scelta perfetta per professionisti e appassionati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

268 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando