Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136312/100
Cod. Produttore
1136312/100
Cod. EAN
4044774571423

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Costruzione robusta: Alta resistenza
  • Uso: Versatile applicazioni
  • Durata: Lunga durata
  • Materiali: Prima scelta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Con una costruzione robusta e materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per un'ampia gamma di utilizzi, mentre il design elegante e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente. Scegli OLFLEX CLASSIC per un elettricità sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

332 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy