› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy

Cod. Rexel RR1136312
Cod. Produttore 1136312
Cod. EAN 4044773092301

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione ossidazione: superficie trattata
  • Applicazioni: industriali e civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY composto da 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’ottima conduttività e resistenza meccanica. La struttura a fili multipli assicura flessibilità e facilità di installazione in impianti industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la protezione contro l’ossidazione e mantenere elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

332 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy