Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136312/1000
Cod. Produttore
1136312/1000
Cod. EAN
4044774571454

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore con 12 fili di sezione 1,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità elettrica e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e durature.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

332 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy