Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136312/50
Cod. Produttore
1136312/50
Cod. EAN
4044774571416

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Protezione: contro usura e agenti
  • Conduttività: eccellente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un'ottima protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una sezione di 12G1,5, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

332 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy