Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120759
Cod. Produttore
1120759
Cod. EAN
4044776971580

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 LT con 12 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza per impianti elettrici industriali e civili. La superficie del conduttore è progettata per garantire un'ottima conducibilità e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata, mantenendo un elevato standard di sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Lt