Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019935
Cod. Produttore
10019935
Cod. EAN
4044774391441

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Classe conduttori: alta qualità
  • Superficie: ottimizzata
  • Robustezza: elevata
  • Durabilità: prolungata
  • Serie: CLASSIC 110 H
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità, classe specifica e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e durevole.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H