Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135312/100
Cod. Produttore
1135312/100
Cod. EAN
4044774567914

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 12G1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Eccezionale
  • Applicazioni: Versatili
  • Durata: Lunga
  • Finitura: Robusta ed elegante
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua struttura versatile lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design robusto e una finitura elegante, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

393 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

296 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy