Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135312/50
Cod. Produttore
1135312/50
Cod. EAN
4044774567907

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una buona conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata flessibilità e durata nel tempo, offrendo prestazioni costanti anche in ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

393 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

296 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy