Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135312
Cod. Produttore
1135312
Cod. EAN
4044773096521

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Protezione: Alta resistenza
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza esterna: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, mentre il design robusto assicura durabilità nel tempo. Con un'eccellente resistenza agli agenti esterni, OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

393 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

296 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy