Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119312/50
Cod. Produttore
1119312/50
Cod. EAN
4044774552798

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • 12 fili da 1,5 mm²
  • Tensione nominale non specificata
  • Alta resistenza meccanica
  • Ottima flessibilità
  • Adatto per ambienti industriali
  • Materiali resistenti
  • Conduzione elettrica efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un'ottima resistenza meccanica e flessibilità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La configurazione a 12 fili da 1,5 mm offre una conduzione elettrica efficiente. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per chi cerca durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Scegli un prodotto che unisce innovazione e qualità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 110