Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119312
Cod. Produttore
1119312
Cod. EAN
4044773064780

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 12G1,5
  • Materiale: resistente
  • Protezione: meccanica elevata
  • Applicazioni: versatili
  • Serie: CLASSIC 110
  • Prestazioni: affidabili
  • Sicurezza: elevata
  • Efficienza: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 12G1,5, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 110