Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119312/100
Cod. Produttore
1119312/100
Cod. EAN
4044774552804

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 110 V
  • Sezione cavo: 12G1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Meccanica robusta
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che favorisce la facilità di installazione, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 110