Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016072/1000
Cod. Produttore
0016072/1000
Cod. EAN
4044774545455

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Struttura: Flessibile e resistente
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Contro usura
  • Prestazioni: Costanti e affidabili
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 12 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura flessibile e resistente lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è caratterizzato da un’elevata qualità dei materiali utilizzati, che ne garantiscono durata nel tempo e protezione contro l’usura. Adatto per impianti che richiedono un numero elevato di fili, offre prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intenso.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

499 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

308 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento