Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010071/100
Cod. Produttore
0010071/100
Cod. EAN
4044774534220

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Serie: CLASSIC 100
  • Uso: industriale/commerciale
  • Protezione: alta resistenza
  • Durata: lunga
  • Materiali: robusti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore e una lunga durata. Questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, grazie alla sua versatilità e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento sicuro e continuo, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V