Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010071
Cod. Produttore
0010071
Cod. EAN
4044773009163

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 12G1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Superiore
  • Durata: Lunga
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione versatile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la facilità di installazione, OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V