Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026729/50
Cod. Produttore
1026729/50
Cod. EAN
4044776030638

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: usura e meccanica
  • Applicazione: catene portacavi
  • Ambiente: industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 12G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di catene portacavi. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e garantisce un'ottima protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Con un design innovativo, OLFLEX CHAIN 809 è perfetto per garantire prestazioni affidabili in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

283 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Chain 809