Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026729/100
Cod. Produttore
1026729/100
Cod. EAN
4044776030645

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 flessibili
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: catene portacavi
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottimale
  • Configurazione: 12 fili
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809
Descrizione del produttore: OLFLEX CHAIN 809 è un cavo elettrico caratterizzato da 12 conduttori flessibili di classe elevata, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, ideale per l’installazione in catene portacavi e sistemi dinamici. La configurazione a 12 fili permette una distribuzione efficiente della corrente, assicurando prestazioni elevate e sicurezza negli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

283 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Chain 809