Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012945
Cod. Produttore
0012945
Cod. EAN
4044773000917

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 CP 12G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il conduttore è composto da fili di classe specifica per assicurare flessibilità e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e proteggere contro l’usura, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

423 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex 440 Cp