Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011142
Cod. Produttore
0011142
Cod. EAN
4044773006575

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Flessibile e robusto
  • Adatto uso industriale
  • Materiali resistenti
  • Conduzione sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una conduzione sicura ed efficiente. La flessibilità e la robustezza del cavo lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX 191 12G1,5 per una soluzione affidabile e performante nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

313 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

199,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex 191