Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015312/75
Cod. Produttore
0015312/75
Cod. EAN
4044774543673

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Materiale isolamento: PVC
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza meccanica: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una struttura robusta e flessibile, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale di prima scelta assicura resistenza e durata nel tempo. La versatilità di OLFLEX 150 lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX 150 per un'energia sicura e continua.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

362 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex 150