Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015312
Cod. Produttore
0015312
Cod. EAN
4044773035230

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Conduttori: 12G1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Trasmissione: Efficientissima
  • Dimensioni: AWG specifiche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 12 conduttori di classe e superficie specificate, realizzati in materiale di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Le dimensioni AWG sono progettate per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

362 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex 150