Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600148
Cod. Produttore
1600148
Cod. EAN
4044773095067

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Serie: RR1600148
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 12 conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per assicurare ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

516 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² H07Rn-f Comando