Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011030
Cod. Produttore
0011030
Cod. EAN
4044773007190

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F 12G1,5
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Isolamento robusto
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze elettriche. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

362 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

212,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² H05Vv5-f