Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011030/100
Cod. Produttore
0011030/100
Cod. EAN
4044775147580

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 12G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX 140
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusta
  • Uso: Versatile e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una costruzione robusta e materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e resistenza lo rendono perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

362 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

212,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² H05Vv5-f