Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002670
Cod. Produttore
70002670
Cod. EAN
4044773300567

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 12G1
  • Lunghezza: 500 m
  • Struttura: spiralata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Applicazioni: industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 12G1/500, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua struttura spiralata assicura una gestione ottimale dello spazio e una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. Con OLFLEX SPIRAL, puoi contare su un prodotto affidabile e duraturo, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 12G1/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato