Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002710
Cod. Produttore
70002710
Cod. EAN
4044773299137

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SPIRAL
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Lunghezza cavo: 1000 m
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione esterna: Eccellente
  • Applicazioni: Industriali
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 400 P 12G1,5/1000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione garantisce una protezione eccellente contro le influenze esterne, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con un design innovativo, l'OLFLEX SPIRAL è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 12G1,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato