Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002671
Cod. Produttore
70002671
Cod. EAN
4044773300543

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SPIRAL
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 12 x 1 mm²
  • Lunghezza: 1000 m
  • Struttura: Spiralata
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX SPIRAL 400 P 12G1/1000, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura spiralata consente un'installazione semplice e rapida, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Scegli l OLFLEX SPIRAL 400 P per le tue esigenze elettriche e sperimenta affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 12G1/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato