Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029615
Cod. Produttore
0029615
Cod. EAN
4044773627770

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 fili rame
  • Sezione cavo: 1,0 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: robotica industriale
  • Gestione corrente: efficiente
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Uso: impianti automatizzati
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBOT F1 12G1,0 è progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. È composto da 12 fili conduttori in rame, caratterizzati da una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Le dimensioni AWG dei conduttori assicurano una gestione efficiente della corrente, rendendo questo cavo ideale per l'uso in robotica e impianti automatizzati dove è necessaria una connessione stabile e duratura. La qualità dei materiali e la costruzione accurata ne fanno un prodotto adatto a condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,0Mmâ² Olflex Robot F1