Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029615/100
Cod. Produttore
0029615/100
Cod. EAN
4044774661742

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 12G1,0
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 12G1,0, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una straordinaria flessibilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, mentre il design innovativo assicura una lunga durata nel tempo. OLFLEX ROBOT F1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,0Mmâ² Olflex Robot F1