Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029615/50
Cod. Produttore
0029615/50
Cod. EAN
4044774661735

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 12G1,0
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX ROBOT F1 12G1,0, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una straordinaria resistenza e flessibilità, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura un'ottima protezione contro le sollecitazioni meccaniche, mentre il design avanzato supporta l'uso in condizioni di lavoro impegnative. Scegli la qualità e l'affidabilità con OLFLEX ROBOT F1.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,0Mmâ² Olflex Robot F1